Mehrzweckfett IV
Mehrzweckfett IV NSF
SHMIRFET-(MEHRZWECK IV)-25KG
Art.-Nr. 0893107253
EAN 4056807657813
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar
- Hochdruckbeständig durch EP-Additive
- Sehr gute Notlaufeigenschaften
- Gute Abdichtung und Korrosionsschutz
NSF H1 registriert (Nr.: 135928), entspricht den Anforderungen USDA 1998 H1.
Fette werden in Kunststoffkartuschen ausgeliefert! Die Kunststoffkartuschen verbessern die Lagerhaltung (Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen wird verhindert). Kartuschen kühl, trocken und stehend lagern! Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregathersteller sind zu beachten.
NSF H1 registriert (Nr.: 135928), entspricht den Anforderungen USDA 1998 H1.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Synthetisches Hochleistungsfett mit weißen Festschmierstoffen für die Lebensmittelindustrie.
Vor der Erstbefüllung die Schmierstelle gründlich säubern. Die zu schmierenden Teile dünn und mäßig einstreichen. Vorschriften der Lagerhersteller beachten! Vermischung mit anderen Fetten nach Möglichkeit vermeiden. Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich darf nur die technisch notwenige Mindestmenge eingesetzt werden.
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Gebinde | Hobbock |
Seifenbasis | AL-Komplex |
Schmierfettcode | KPFHC2R-40 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 180 °C |
Farbe | Weiß |
NLGI-Klasse / Bedingung | 2 / bei DIN 51818 |
Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung | 350 mm²/s / bei 40°C |
Tropfpunkt min. / Bedingung | 250 °C / nach DIN ISO 2176 |
Walkpenetration min./max. / Bedingung | 285 x 0,1 mm-285 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer/-grad | Korrosionsgrad 0 |
VKA Schweißkraft | 3000 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Grundöl | Synthetisch |
Schmierstoffsystem | Fett |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,981 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Tropfpunkt Bedingung | nach DIN ISO 2176 |
Temperatureinsatzbereich min. | -45 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 180 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 200 °C |
Walkpenetration Bedingung | nach DIN ISO 2137 |
NLGI-Klasse Bedingung | bei DIN 51818 |
Korrosionsschutzdauer Bedingung | nach DIN 51802, SKF Emcor-Test |
VKA Schweißkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
Harzfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Schwermetallfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |
Beständigkeit gegen | Wasser, Salzwasser, Säure, Lauge |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!