Mehrzweckfett III
Mehrzweckfett III NSF
SHMIRFET-(MEHRZWECK III)-LM-25KG
Art.-Nr. 0893107252
EAN 4056807657868
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar
- Gute Haftfähigkeit
- Walkstabil und oxidationsbeständig
- Unterstützt die Abdichtung
- Staub- und wasserabweisend
- Harz-, säure- und silikonfrei
NSF H1 registriert (Nr.: 135924), entspricht den Anforderungen USDA 1998 H1.
Fette werden in Kunststoffkartuschen ausgeliefert! Die Kunststoffkartuschen verbessern die Lagerhaltung (Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen wird verhindert). Kartuschen kühl, trocken und stehend lagern! Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregathersteller sind zu beachten!
NSF H1 registriert (Nr.: 135924), entspricht den Anforderungen USDA 1998 H1.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Physiologisch unbedenkliches, farbloses Fett mit multifunktioneller Additivkombination zur Schmierung und Pflege von Dichtungen, Gelenken und beweglichen Teilen, bei denen die Gefahr eines direkten Kontaktes zwischen Schmierstoff und Lebensmittel besteht.
Vor der Erstbefüllung die Schmierstelle gründlich säubern. Lagergehäuse etwa bis zur Hälfte füllen. Vorschriften der Lagerhersteller beachten. Vermischung mit anderen Fetten nach Möglichkeit vermeiden. Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich darf nur die technisch notwenige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Gebinde | Hobbock |
Seifenbasis | Anorganisch |
Schmierfettcode | KP2N-20 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 130 °C |
Farbe | Transparent |
NLGI-Klasse / Bedingung | 2 / bei DIN 51818 |
Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung | 200 mm²/s / bei 40°C |
Walkpenetration min./max. / Bedingung | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer/-grad | Korrosionsgrad 0 |
VKA Schweißkraft | 2200 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Grundöl | Medizinisches Weißöl |
Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung | 0-90 / nach DIN 51807-1 |
Schmierstoffsystem | Fett |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,88 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 130 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 150 °C |
Walkpenetration Bedingung | nach DIN ISO 2137 |
NLGI-Klasse Bedingung | bei DIN 51818 |
Korrosionsschutzdauer Bedingung | nach DIN 51802, SKF Emcor-Test |
VKA Schweißkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
Harzfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Schwermetallfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |
Beständigkeit gegen | Wasser, Salzwasser, Säure, Lauge |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!