Mehrzweckfett Cargo/Industrie Lithiumfrei
Mehrzweckfett Cargo/Industrie Lithiumfrei
SHMIRFET-EP00-CARGO/INDUST-LIFREI-25KG
Art.-Nr. 0893911026
EAN 4068362127540
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochbelastbares, Niedertemperaturfett mit ausgezeichneter Pumpfähigkeit
Geeignet für
- Allgemeine Komponentenschmierung (Gleit- und Wälzlager), bei der eine verbesserte Pumpfähigkeit und/oder ein gutes Verhalten bei niedrigen Temperaturen erforderlich sind
- Auch für geschlossene Getriebe und den Einsatz in Schmiersystemen geeignet (beachten Sie die OEM-Richtlinien)
Sehr gute Wasserbeständigkeit
Sehr guter Korrosionsschutz
Breites Einsatzspektrum
Silikonfrei, harzfrei und AOX-frei
Datenblätter(X)
Allgemeine Komponentenschmierung (Gleit- und Wälzlager), bei der eine verbesserte Pumpfähigkeit und/oder Leistung bei niedrigen Temperaturen erforderlich ist. Auch für geschlossene Getriebe und den Einsatz in Schmiersystemen geeignet (OEM-Richtlinien beachten).
Das Kopfstück mit Hilfe des Hebels abnehmen, dann den Gleitstift und die Feder spannen und die Kartusche einsetzen. Das Kopfstück aufschrauben, den Gleitstift ausrasten; die Handhebelpistole ist dann einsatzbereit.
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Gebinde | Hobbock |
Schmierfettcode | KP00M-40 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 120 °C |
Farbe | Gelbbraun |
NLGI-Klasse / Bedingung | 00 / bei DIN 51818 |
Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung | 220 mm²/s / bei 40°C |
Walkpenetration min./max. / Bedingung | 400 x 0,1 mm-430 x 0,1 mm / nach 60 DH bei 25°C, nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer/-grad | Korrosionsgrad 0-0 |
VKA Schweißkraft | 3000 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Grundöl | Mineralöl |
Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung | 2-90 / nach DIN 51807-1 |
Schmierstoffsystem | Fett |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,9 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Tropfpunkt Bedingung | nach IP 396 |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Walkpenetration Bedingung | nach 60 DH bei 25°C, nach DIN ISO 2137 |
NLGI-Klasse Bedingung | bei DIN 51818 |
Korrosionsschutzdauer Bedingung | nach ISO 11007, SKF Emcor-Test |
VKA Schweißkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
Silikonfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Schwermetallfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!