Mehrzweckfett Auto/Industrie Lithiumfrei
Mehrzweckfett Auto/Industrie Lithiumfrei
SHMIRFET-EP2-AUTO/INDUST-LIFREI-25KG
Art.-Nr. 0893913026
EAN 4068362127557
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochbelastbares, langsam laufendes Fett mit hoher Stossfestigkeit, zusätzlichem Schutz und Notlaufeigenschaften durch MoS2 und Graphit.
Geeignet für
- Mehrzweckfett für langsam laufende/oszillierende Wälzlager
- Gleitlager und Buchsen sowie die allgemeine Bauteilschmierung
- Basisfett für Sattelkupplungen
Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
Sehr guter Korrosionsschutz
Breites Einsatzspektrum
Silikonfrei, harzfrei und AOX-frei
Datenblätter(X)
Für langsam laufende/schwingende Wälzlager, Gleitlager und Buchsen sowie für die allgemeine Schmierung von Bauteilen. Basis-Sattelkupplungsfett.
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Gebinde | Hobbock |
Schmierfettcode | KPF2K-30 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 120 °C |
Farbe | Schwarz |
NLGI-Klasse / Bedingung | 2 / bei DIN 51818 |
Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung | 110 mm²/s / bei 40°C |
Walkpenetration min./max. / Bedingung | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach 60 DH bei 25°C, nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer/-grad | Korrosionsgrad 0-0 |
VKA Schweißkraft | 3000 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Grundöl | Mineralöl |
Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung | 0-90 / nach DIN 51807-1 |
Schmierstoffsystem | Fett |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,93 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Walkpenetration Bedingung | nach 60 DH bei 25°C, nach DIN ISO 2137 |
NLGI-Klasse Bedingung | bei DIN 51818 |
Korrosionsschutzdauer Bedingung | nach ISO 11007, SKF Emcor-Test |
VKA Schweißkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
Silikonfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Schwermetallfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |