Mehrzweckfett Agri/Offroad Lithiumfrei
Mehrzweckfett Agri/Offroad Lithiumfrei
SHMIRFET-EP2-AGRI/OFFROAD-LIFREI-25KG
Art.-Nr. 0893914026
EAN 4068362127663
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochleistungsfett mit gutem Stossschutz, hervorragender Haftung und sehr hoher Wasser- und Schmutzbeständigkeit
Die Premium-Wahl
Anwendungen in der Landwirtschaft, im Offroad-Bereich und in der Forstwirtschaft, wo Wasserauswaschung und Schmutz problematisch sind
Vielseitiges Fett
Ideal für die Produktrationalisierung in hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern unter anspruchsvollen Bedingungen
Die hohe Haftfähigkeit
Gewährleistet lange Schmierintervalle und optimierten Schutz vor Verschmutzung und Verschleiss
Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
Sehr guter Korrosionsschutz
Breites Einsatzspektrum
Silikonfrei, harzfrei und AOX-frei
Datenblätter(X)
Die erste Wahl für Anwendungen in der Landwirtschaft, im Gelände und in der Forstwirtschaft, wo Waschwasser und Schmutz problematisch sind. Vielseitiges Schmierfett, ideal für die Produktrationalisierung in schwer belasteten Gleit- und Wälzlagern, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Die hohe Haftfähigkeit gewährleistet lange Schmierintervalle und einen optimalen Schutz vor Verschmutzung und Verschleiß.
Inhaltsgewicht | 25 kg |
Gebinde | Hobbock |
Schmierfettcode | KP2K-30 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 120 °C |
Farbe | Gelbbraun |
NLGI-Klasse / Bedingung | 2 / bei DIN 51818 |
Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung | 320 mm²/s / bei 40°C |
Tropfpunkt min. / Bedingung | 140 °C / nach IP 396 |
Walkpenetration min./max. / Bedingung | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach 60 DH bei 25°C, nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer/-grad | Korrosionsgrad 0-0 |
VKA Schweißkraft | 3000 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Grundöl | Mineralöl |
Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung | 0-90 / nach DIN 51807-1 |
Schmierstoffsystem | Fett |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,9 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Tropfpunkt Bedingung | nach IP 396 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Walkpenetration Bedingung | nach 60 DH bei 25°C, nach DIN ISO 2137 |
NLGI-Klasse Bedingung | bei DIN 51818 |
Korrosionsschutzdauer Bedingung | nach ISO 11007, SKF Emcor-Test |
VKA Schweißkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
Silikonfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Schwermetallfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |