Mehrzweckfett Agri/Industrie Li-frei ECOLINE
Mehrzweckfett Agri/Industrie Lithiumfrei
SHMIRFET-EP2-AGRI/INDUST-LIFREI-400G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leicht biologisch abbaubar
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Silikonfrei, harzfrei und AOX-frei
Datenblätter(X)
Vielfältiger Einsatz, insbesondere bei Anwendungen, bei denen Schmierstoffe an die Umwelt verloren gehen. Einschließlich schwer belasteter Gleit- und Wälzlager sowie Stevenrohre und Drahtseile. Die erste Wahl für Anwendungen in der Landwirtschaft, Schifffahrt, im Gelände und in der Forstwirtschaft, wo Wasser und Schmutz ein Problem darstellen. Ideal für die Produktrationalisierung in schwer belasteten Gleit- und Wälzlagern, die unter harten Bedingungen, auch bei arktischen Temperaturen, eingesetzt werden. Die hohe Haftfähigkeit gewährleistet lange Schmierintervalle und einen optimalen Schutz vor Verschmutzung und Verschleiß.
Inhaltsgewicht | 400 g |
Gebinde | Kartusche |
Schmierfettcode | KPE2K-40 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 120 °C |
Farbe | Gelb |
Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung | 560 mm²/s / bei 40°C |
Tropfpunkt min. / Bedingung | 140 °C / nach IP 396 |
Walkpenetration min./max. / Bedingung | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach 60 DH bei 25°C, nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer/-grad | Korrosionsgrad 0-0 |
VKA Schweißkraft | 3400 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Grundöl | Ester |
Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung | 0-90 / nach DIN 51807-1 |
Schmierstoffsystem | Fett |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,95 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Tropfpunkt Bedingung | nach IP 396 |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 130 °C |
Walkpenetration Bedingung | nach 60 DH bei 25°C, nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer Bedingung | nach ISO 11007, SKF Emcor-Test |
VKA Schweißkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
Silikonfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Schwermetallfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!