Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mehrzweckbohrerkassette MFD-S Plus 7-tlg.

Mehrzweckbohrerkassette MFD-S Plus 7-tlg Syska
BO-MEZW-SORT-MFDS-PLUS-(5-12)-7TLG

Art.-Nr. 0641230007

EAN 4065233072305

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mehrzweckbohrerkassette MFD-S Plus 7-tlg.

Art.-Nr. 0641230007
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
Die Mehrzweckbohrer MFD-S bohren nahezu jedes Material. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


Aufnahmeschaft mit Schlagstopp-Funktion


Die verkürzten Aufnahmenuten, passend für SDS-plus, verhindern den schlagenden Einsatz in Bohrhämmern, auch wenn versehentlich das Schlagwerk eingeschaltet ist und verhindern so eine Beschädigung des Bohrers.



PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis

Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall usw.

  • Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt usw.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Mehrzweckbohrerkassette MFD-S Plus 7-tlg. inklusive:
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D10-L160-AL100MM

Beschreibung:
Länge: 160 mm; Durchmesser: 10 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D12-L160-AL100MM

Beschreibung:
Länge: 160 mm; Durchmesser: 12 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D5-L110-AL50MM

Beschreibung:
Länge: 110 mm; Durchmesser: 5 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D6-L110-AL50MM

Beschreibung:
Länge: 110 mm; Durchmesser: 6 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D6-L160-AL100MM

Beschreibung:
Länge: 160 mm; Durchmesser: 6 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D8-L110-AL50MM

Beschreibung:
Länge: 110 mm; Durchmesser: 8 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D8-L160-AL100MM

Beschreibung:
Länge: 160 mm; Durchmesser: 8 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x