Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mehrzweckbohrer-Test-Set MFD-S 3-Flächenschaft 5-tlg.

BO-MEZW-SORT-MFDS-3FS-(6-8)-5TLG

Art.-Nr. 0988641215

EAN 4099618148910

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mehrzweckbohrer-Test-Set MFD-S 3-Flächenschaft 5-tlg.

Art.-Nr. 0988641215
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
Limitierte Edition zum Testen der Mehrzweckbohrer, 5-teilig: 3 Bohrer ∅ 6 mm und 2 Bohrer ∅ 8 mm

Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport durch


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


3-Flächenschaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Hinweis

Nur solange Vorrat reicht!


Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall etc.

  • Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt etc.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

3-Flächenschaft

Mehrzweckbohrer-Test-Set MFD-S 3-Flächenschaft 5-tlg. inklusive:
3 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D6-L100-AL54MM

Beschreibung:
6 mm Arbeitslänge: 54 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 3 x
2 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D8-L120-AL80MM

Beschreibung:
8 mm Arbeitslänge: 80 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 2 x