Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mehrzweckbohrer Multipack MFD-S 3-Flächenschaft - 75 Jahre Würth 9-teilig

Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Fläch.schaft Multip 9-tlg.
BO-MEZW-SORT-MFDS-3FS-(4-10)-9TLG

Art.-Nr. 0641210009

EAN 4062856589791

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mehrzweckbohrer Multipack MFD-S 3-Flächenschaft - 75 Jahre Würth 9-teilig

Art.-Nr. 0641210009
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
Bohrt nahezu jedes Material.

Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


3-Flächenschaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Hinweis

Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall usw.

  • Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt usw.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

9 STK

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

3-Flächenschaft

Mehrzweckbohrer Multipack MFD-S 3-Flächenschaft - 75 Jahre Würth 9-teilig inklusive:
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D10-L120-AL80MM

Beschreibung:
Länge: 120 mm; Durchmesser: 10 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D4-L75-AL39MM

Beschreibung:
Länge: 75 mm; Durchmesser: 4 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D5-L85-AL39MM

Beschreibung:
Länge: 85 mm; Durchmesser: 5 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
2 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D6-L100-AL54MM

Beschreibung:
Länge: 100 mm; Durchmesser: 6 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 2 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D6-L200-AL135MM

Beschreibung:
Länge: 200 mm; Durchmesser: 6 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
2 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D8-L120-AL80MM

Beschreibung:
Länge: 120 mm; Durchmesser: 8 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 2 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

BO-MEZW-MFDS-3FS-D8-L200-AL135MM

Beschreibung:
Länge: 200 mm; Durchmesser: 8 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x