Mehrzweckbohrer MFD-S Plus
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus
BO-MEZW-MFDS-PLUS-D18-L260-AL200MM
Art.-Nr. 0641231826
EAN 4046777379860
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden
- Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien
- Besonders universell einsetzbar
- Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen
- Punktgenaues Anbohren
- Exzellente Bohrergebnisse in Metall
Hervorragender und schneller Bohrmehltransport
- Spezielle Oberflächenbehandlung
- Patentiertes 4-fach Stufenprofil
Aufnahmeschaft mit Schlagstopp-Funktion
Die verkürzten Aufnahmenuten, passend für SDS-plus, verhindern den schlagenden Einsatz in Bohrhämmern, auch wenn versehentlich das Schlagwerk eingeschaltet ist und verhindern so eine Beschädigung des Bohrers.
PGM geprüft
Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.
- Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!
- Bohrer Art. 0641231035 zur Erstellung des Bohrlochs in Verbindung mit Aufsteckversenker Art. 0650641316 für Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini
Datenblätter(X)
- Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall usw.
- Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt usw.
Durchmesser (Ø) | 18 mm |
Länge | 260 mm |
Arbeitslänge | 200 mm |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |