Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft
BO-MEZW-MFDS-3FS-D6-L200-AL135MM

Art.-Nr. 0641216020

EAN 4062856618019

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mehrzweckbohrer MFD-S 3-Flächenschaft

Art.-Nr. 0641216020
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
Bohrt nahezu jedes Material

Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


3-Flächenschaft


  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Hinweis

Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall usw.

  • Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt usw.

Durchmesser (Ø)

6 mm

Länge

200 mm

Arbeitslänge

135 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

3-Flächenschaft

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen