Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mehrfachverriegelung mit zwei Bolzen und zwei Kraftkeilen

Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen u. 2 Kraftkeilen
MEFACHVRIGL-KOMBI-SILBER-65-92-10-20

Art.-Nr. 0688526742
EAN 4058794185263
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
Kombinationsverriegelung bietet höchste Sicherheit durch Kraftkeile und Bolzen
  • Das vom Profilzylinder betätigte Schloss ist mit einem selbsthemmenden Getriebe ausgestattet, welches schon nach einer Umdrehung kein Zurückdrücken des ausgeschlossenen Riegels , Bolzen und Kraftkeil zulässt
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech, Schließstücke.


Für die Montage können Assy® plus FBS, ∅ 4mm,verzinkt, Art.-Nr. 0178744025 ff. verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Haustüren

Geeignet für Falzluft

4 mm/12 mm (Eurofalz)

Stulpbreite

20 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Dornmaß

65 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Drückernuss

10 mm

Drückerhöhe

1020 mm

Farbe

Silberfarben

Oberfläche

Verzinkt

Oberfläche Falle

Glanzvernickelt

Oberfläche Riegel

Glanzvernickelt

Riegelausstoß

Zweitourig 20 mm

Schlosstyp

Profilzylinder

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Falle

Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz

Werkstoff Riegel

Stahl

Stulplänge

2200 mm

Stulpdicke

3 mm

Stulp oben kürzbar um

300 mm

Schlosskastenbreite

80 mm

Schlosskastendicke

15,5 mm

Schlosskastenlänge der Nebenschlösser

150 mm

Schlosskastenbreite der Nebenschlösser

40 mm

Schlosskastendicke der Nebenschlösser

16 mm

Widerstandsklasse

RC 3

Normen

EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, EN 14351-1, DIN 18251-3

Zulassung

QM 343:2009

EG Konformitätserklärung (CE)

CE-Kennzeichnung über Systemprüfung möglich

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY®plus 4 FBS RCS Fensterbauschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf

SHR-LISEKPF-BSP-RW20-(A2K)-4X35/25

ASSYPLUS 4 FBS RCS
Spezielle Vollgewindeschraube mit Linsensenkkopf und Bremsrippen zur randnahen, spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, von Metallbeschlägen für Holzfenster
x 1000 St.
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BS-30X35MM

x 1 St.
Schließstück für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeilen oder 2/4 Bolzen

ZB-KOMBI-SHLSTUECK-SILBR-4-10-ACHS

Kombinationsschließstück für 4mm und 12 mm Falzluft
x 2 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO-R-SILB-4-9-10-ACH

Hält Falle und Riegel
x 1 St.
Schließleiste für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/2 Kraftkeilen oder 2 Bolzen

ZB-SHLLST-TRSHLO-KOMBI-DG-SILB-R-U29-13

Leichte einfache Montage durch weniger Zeitaufwand beim Fräsen
Stulpflügelbeschlag für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/2 Kraftkeile oder 2 Bolzen

ZB-SFB-MEHRFACHVRIGL-KOMB-SILBR-L-U29-13

Sichert den Standflügel
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektrischer Türöffner Typ S

TROEFF-EL-S-ENTRIGLNG

Mit Entriegelungshebel
x 1 St.
Elektrischer Türöffner Typ SA

TROEFF-EL-SA-ARETTIERNG-ENTRIGLNG

Mit Arretierung und Entriebgelung
x 1 St.
Elektrischer Türöffner Typ R

TROEFF-EL-R-ENTRIGLNG

Radiusfalle mit Entriegelung
x 1 St.
Elektrischer Türöffner Typ RA

TROEFF-EL-RA-ARETTIERNG-ENTRIGLNG

Radiusfalle mit Arretierung und Entriegelung
x 1 St.
Schließstück für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeilen oder 2/4 Bolzen

ZB-KOMBI-SHLSTUECK-SILBR-4-9-ACHS

Kombinationsschließstück für 4mm und 12 mm Falzluft
x 2 St.
Schließstück für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeilen oder 2/4 Bolzen

ZB-KOMBI-SHLSTUECK-SILBR-4-10-ACHS

Kombinationsschließstück für 4mm und 12 mm Falzluft
x 2 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO-R-SILB-4-9-10-ACH

Hält Falle und Riegel
x 1 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO-L-SILB-4-9-10-ACH

Hält Falle und Riegel
x 1 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO/EL-R-SILB-4-9-10

Für den Einsatz von elektrischen Türöffner
x 1 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO/EL-L-SILB-4-9-10

Für elektrische Türöffner; für Holztüren mit 4 mm Falzluft
x 1 St.