Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen

Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen u. 2 Kraftkeilen
MEFACHVRIGL-KOMBI-A2-65-92-10-16

Art.-Nr. 0688526443

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen und 2 Kraftkeilen

Art.-Nr. 0688526443
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
Kombinationsverriegelung: Gemeinsames Einfahren der Kraftkeile und der Bolzen in den Türrahmen.

Verriegelungsvorgang: Kraftkeile ziehen das Türblatt sicher an den Türrahmen an, danach folgen die Bolzen.


Beugt dem Verzug der Tür bestmöglich vor



Bolzen, Kraftkeile und Riegel sind schon nach einer Schlüsselumdrehung rückdruckgesichert.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Geeignet für

Haustüren

Geeignet für Falzluft

4 mm/12 mm (Eurofalz)

Stulpbreite

16 mm

Dornmaß

65 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Drückernuss

10 mm

Drückerhöhe

1020 mm

Oberfläche Falle

Glanzvernickelt

Oberfläche Riegel

Glanzvernickelt

DIN-Richtung

DIN R/L

Riegelausstoß

Zweitourig 20 mm

Schlosstyp

Profilzylinder

Werkstoff

Edelstahl

Werkstoff Falle

Zinkdruckguss

Werkstoff Riegel

Stahl

Stulplänge

2200 mm

Stulpdicke

3 mm

Stulp oben kürzbar um

300 mm

Schlosskastenlänge

213 mm

Schlosskastenbreite

80 mm

Schlosskastendicke

15,5 mm

Schlosskastenlänge der Nebenschlösser

150 mm

Schlosskastenbreite der Nebenschlösser

40 mm

Schlosskastendicke der Nebenschlösser

16 mm

Widerstandsklasse

RC 3

Normen

EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, EN 14351-1, DIN 18251-3

Zulassung

QM 343:2009

EG Konformitätserklärung (CE)

CE-Kennzeichnung über Systemprüfung möglich

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektrischer Türöffner Typ S

TROEFF-EL-S-ENTRIGLNG

Mit Entriegelung
x 1 St.
Elektrischer Türöffner Typ SA

TROEFF-EL-SA-ARETTIERNG-ENTRIGLNG

Mit Arretierung und Entriegelung
x 1 St.
Elektrischer Türöffner Typ R

TROEFF-EL-R-ENTRIGLNG

Radiusfalle mit Entriegelung
x 1 St.
Elektrischer Türöffner Typ RA

TROEFF-EL-RA-ARETTIERNG-ENTRIGLNG

Radiusfalle mit Arretierung und Entriegelung
x 1 St.
Schließstück

ZB-KOMBI-SHLSTUECK-SILBR-4-9-ACHS

Für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeilen oder 2/4 Bolzen
x 2 St.
Schließstück

ZB-KOMBI-SHLSTUECK-SILBR-4-10-ACHS

Für Mehrfachverriegelungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeilen oder 2/4 Bolzen
x 2 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO-R-SILB-4-9-10-ACH

Für gefälzte Holztüren mit 4 mm Falzluft
x 1 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO-L-SILB-4-9-10-ACH

Für gefälzte Holztüren mit 4 mm Falzluft
x 1 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO/EL-R-SILB-4-9-10

Für elektrische Türöffner. Für gefälzte Holztüren mit 4 mm Falzluft.
x 1 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

ZB-WNKLSHLBLECH-TRSHLO/EL-L-SILB-4-9-10

Für elektrische Türöffner; für Holztüren mit 4 mm Falzluft
x 1 St.
Schließleiste

ZB-SHLLST-TRSHLO-KOMBI-DG-SILB-R-U29-13

Für Mehrfachverriegleungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeile oder 2 Bolzen (Holztüren)
x 1 St.
Schließleiste

ZB-SHLLST-TRSHLO-KOMBI-DG-SILB-L-U29-13

Für Mehrfachverriegleungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeile oder 2 Bolzen (Holztüren)
x 1 St.
Schließleiste mit E-Öffner

ZB-SHLLST-TRSHLO-KOMBI-EL-SILB-R-U29-13

Für Mehrfachverriegleungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeile oder 2 Bolzen (Holztüren).
x 1 St.
Schließleiste mit E-Öffner

ZB-SHLLST-TRSHLO-KOMBI-EL-SILB-L-U29-13

Für Mehrfachverriegleungen mit 2 Bolzen/ 2 Kraftkeile oder 2 Bolzen (Holztüren).
x 1 St.