Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen

Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen
MEFACHVRIGL-2BLZ-SILBER-55-92-10-16

Art.-Nr. 0688522432

EAN 4058794185201

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen

Art.-Nr. 0688522432

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch zwei tief eindringende Bolzen wird das Aushebeln der Tür erschwert
  • Das vom Profilzylinder betätigte Schloss ist mit einem selbsthemmenden Getriebe ausgestattet

  • Schon nach einer Umdrehung lässt es kein Zurückdrücken des ausgeschlossenen Riegels oder der Bolzen zu
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech, Schließstücke.


Für die Montage können Assy® plus FBS, ∅ 4mm,verzinkt, Art.-Nr. 0178744025 ff. verwendet werden.


Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang für die Art. Nr. 0688522122; 0688522252; 0688522432.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holzhaustüren

Geeignet für Falzluft

4 mm/12 mm (Eurofalz)

Stulpbreite

16 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Dornmaß

55 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

92 mm

Drückernuss

10 mm

Drückerhöhe

1020 mm

Farbe

Silber matt

Oberfläche

Eloxiert

Oberfläche Falle

Glanzvernickelt

Oberfläche Riegel

Glanzvernickelt

Riegelausstoß

Zweitourig 20 mm

Schlosstyp

Profilzylinder

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Falle

Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz

Werkstoff Riegel

Stahl

Stulplänge

2200 mm

Stulpdicke

3 mm

Stulp oben kürzbar um

300 mm

Schlosskastenhöhe

213 mm

Schlosskastenbreite

70 mm

Schlosskastendicke

15,5 mm

Schlosskastenlänge der Nebenschlösser

150 mm

Schlosskastenbreite der Nebenschlösser

40 mm

Schlosskastendicke der Nebenschlösser

15,5 mm

Widerstandsklasse

RC 2 tauglich (Systemprüfung notwendig)

Normen

EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, EN 14351-1, DIN 18251-3

Zulassung

QM 343:2009

EG Konformitätserklärung (CE)

CE-Kennzeichnung über Systemprüfung möglich

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mittelschließblech zum Einfräsen

WNKLSHLBL-(F.TROEFF-EL)-R-SILBR-4-9-10

Für den Einsatz von elektrischen Türöffner
x 1 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

WNKLSHLBL-(F.TROEFF-EL)-L-SILBR-4-9-10

Für elektrische Türöffner; für Holztüren mit 4 mm Falzluft
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY®plus 4 FBS RCS Fensterbauschraube Stahl gehärtet verzinkt Vollgewinde Linsensenkkopf

SHR-LISEKPF-BSP-RW20-(A2K)-4X35/25

Spezielle Vollgewindeschraube mit Linsensenkkopf und Bremsrippen zur randnahen, spaltfreien Befestigung, ohne Vorbohren, von Metallbeschlägen für Holzfenster
x 1000 St.
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BS-30X35MM

x 1 St.
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BS-40X50MM

x 1 St.
Schließstück ohne Topf mit Verstellung

SHLSTK-F.TRSHLO-VERSTL-SILBR-4-9-ACHS

Für Mehrfachverriegelungen mit zwei oder vier Bolzen
x 2 St.
Mittelschließblech zum Einfräsen

WNKLSHLBL-F.HOTR-L-SILBR-FALZLU4MM

Hält Falle und Riegel
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen