Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen
Mehrfachverriegelung mit 2 Bolzen
MEFACHVRIGL-2BLZ-SILBER-55-72-8-20
Art.-Nr. 0688522202
EAN 4052712539275
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das vom Profilzylinder betätigte Schloss ist mit einem selbsthemmenden Getriebe ausgestattet
- Schon nach einer Umdrehung lässt es kein Zurückdrücken des ausgeschlossenen Riegels oder der Bolzen zu
Lieferung ohne Schließblech, Schließstücke.
Für die Montage können Assy® plus FBS, ∅ 4mm,verzinkt, Art.-Nr. 0178744025 ff. verwendet werden.
Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang für die Art. Nr. 0688522122; 0688522252; 0688522432.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Wohnungseingangstüren |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Stulpbreite | 20 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Dornmaß | 55 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Drückernuss | 8 mm |
Drückerhöhe | 1000 mm |
Farbe | Silber matt |
Oberfläche | Eloxiert |
Oberfläche Falle | Glanzvernickelt |
Oberfläche Riegel | Glanzvernickelt |
Riegelausstoß | Zweitourig 20 mm |
Schlosstyp | Profilzylinder |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Falle | Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz |
Werkstoff Riegel | Stahl |
Stulplänge | 2200 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Stulp oben kürzbar um | 300 mm |
Schlosskastenhöhe | 213 mm |
Schlosskastenbreite | 70 mm |
Schlosskastendicke | 15,5 mm |
Schlosskastenlänge der Nebenschlösser | 150 mm |
Schlosskastenbreite der Nebenschlösser | 40 mm |
Schlosskastendicke der Nebenschlösser | 15,5 mm |
Widerstandsklasse | RC 2 tauglich (Systemprüfung notwendig) |
Normen | EN 1627, EN 1628, EN 1629, EN 1630, EN 14351-1, DIN 18251-3 |
Zulassung | QM 343:2009 |
EG Konformitätserklärung (CE) | CE-Kennzeichnung über Systemprüfung möglich |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
