Mehrfachverriegelung mit 2 Automatik-Fallen
Mehrfachverriegelung mit 2 Automatik-Fallen
MEFACHVRIGL-2AMF-SV-SILBER-65-92-10-20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bei jedem Schließen der Tür fahren die Bolzen automatisch in die Schließstücke ein und verriegeln die Tür selbständig.
- Die Mehrfachverriegelung kann nicht in Verbindung mit einem Elektrotüröffner verwendet werden.
- Stulp oben 300 mm kürzbar
Lieferzeit ca. 12 Arbeitstage nach Auftragseingang.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für gefälzte Holztüren
![]() | |
Geeignet für | Haustüren |
Geeignet für Falzluft | 4 mm/12 mm (Eurofalz) |
Stulpbreite | 20 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Dornmaß | 65 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Drückernuss | 10 mm |
Drückerhöhe | 1020 mm |
Farbe | Silber matt |
Oberfläche | Verzinkt |
Oberfläche Falle | Glanzvernickelt |
Oberfläche Riegel | Glanzvernickelt |
Riegelausstoß | Zweitourig 20 mm |
Schlosstyp | Profilzylinder |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Falle | Zinkdruckguss |
Werkstoff Riegel | Stahl |
Stulplänge | 2200 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Stulp oben kürzbar um | 300 mm |
Schlosskastenhöhe | 15,7 mm |
Schlosskastenbreite | 84 mm |
Widerstandsklasse | RC 2 |
Normen | EN 1628, EN 1627, EN 1629, EN 1630, EN 14351-1, DIN 18251-3 |
Zulassung | QM 343:2009 |
EG Konformitätserklärung (CE) | CE-Kennzeichnung über Systemprüfung möglich |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!