Měděný sprej Perfect
Měděný sprej na kovové povrchy
MĚĎ VE SPREJI, PERFECT 400ML
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velká tloušťka vrstvy již po prvním nástřiku
- Velmi bezpečný díky optimální ochraně proti povětrnostním vlivům
- Vyžaduje minimální čas, jelikož je nutné provést pouze jeden pracovní krok
- Zajišťuje dobré krytí
Univerzální použití díky nastavitelné rozprašovací hlavě
Díky nastavitelné rozprašovací hlavě lze provádět opravy velkých i malých ploch rychle a bezpečně.
Velká odolnost vůči opotřebení
Velká odolnost vůči otěru
Tyto informace odpovídají aktuálnímu stavu našich znalostí a jsou určeny k poskytování informací o našich produktech a jejich možných aplikacích. Tyto informace proto nemohou být vykládány jako záruka určitých vlastností výrobků nebo jejich vhodnosti pro konkrétní aplikaci. Je třeba dodržovat varování na etiketách výrobků. Nevhodné jako základní nátěr pro těsnicí hmoty na bázi PU, MS polymerů a hybridní hmoty.
Datové listy(X)
Měděný sprej se saténovým leskem pro vnitřní i venkovní použití s velmi dobrou aplikací, vysokým krytím a vynikajícím vzhledem povrchu. Pro univerzální použití. Šířka postřiku nastavitelná díky variabilní stříkací hlavici. Pro vylepšení vzhledu, opravy a ochranu kovových povrchů před korozí.
Podklad musí být čistý, suchý a bez mastnot. Odstraňte z povrchu rez a uvolněné části starého nátěru a poté jej přebruste a očistěte. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu přibl. dvou minut.
Chemická báze | Pryskyřice nitridové kombinace |
Obsah balení | 400 ml |
Barva | Měděná barva |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | Při doporučené tloušťce suché vrstvy |
Doba vytvrzení | 90 min |
Doba zaschnutí prachu | 6 min |
Podmínky pro dobu vysušení prachu | při doporučené tloušťce suché vrstvy |
Tloušťka suché vrstvy (první nátěr křížem) | 36 µm |
Lze přetírat / přelakovat | Podmíněně, potřebné zkoušky předem |
Hustota | 0,75 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Max. odolnost vůči teplotám | 100 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | 10°C až 25°C |
Síla úchopu | 17 min |
Podmínky pro sílu úchopu | při doporučené tloušťce suché vrstvy |
Test příčným řezem | MAN 0-1 |
Podmínky pro test příčným řezem | Podle normy DIN 53151 |
Vhodné pro bodové svařování | Ne |
Podklady s dobrou přilnavostí | Měď |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!