Mechanischer Türkontaktschalter
Türkontakt-Schalter 24V mechanisch
SCHALT-MECH-TUERKONTAKT-24V
Art.-Nr. 0976504486
EAN 4062856509690
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mechanischer Einbau-Türkontaktschalter 24V zum Einbohren
- Funktion: An/Aus über mechanischen Kontakt der Tür zum Schalter
- Für Plattenstärke ab 16 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 24 V |
Ausgangsleistung max. | 24 W |
Anschlussart (primär) | Stecksystem LD2 |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LD2 |
Kabellänge | 2500 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Höhe | 5 mm |
Außendurchmesser | 15,5 mm |
Einbaudurchmesser | 12 mm |
Einbautiefe | 22,2 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Türkontaktschalter mit 4-fach-Verteiler und Anschlussleitungen 2500 mm |