Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mechanischer Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

Mechanischer Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll
3/4ZO DREHMOMENTSCHLÜSSEL 160-800 NM

Art.-Nr. 1952001305
EAN 4250158135406

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr langer Drehmomentschlüssel mit Umschaltung für Rechts-/Linksanzug.
  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes, robuste Stahlausführung

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/4 Zoll

Antriebart

Vierkant

Länge

1010 mm

Messbereich Drehmoment min.

160 Nm

Messbereich Drehmoment max.

800 Nm

Messbereich Drehmoment min./max.

160-800 Nm

Produktgewicht (per Stück)

4600 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen