Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mechanische Winkelscheibe

Mechanische Winkelscheibe
MECHANISCHE WINKELSCHEIBE 6690

Art.-Nr. 1952000057

EAN 4000896029266

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mechanische Winkelscheibe

Art.-Nr. 1952000057
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
Zum Einsatz zwischen allen Drehmoment-Schlüsseln


  • Mit Außen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1⁄ 2” (bzw. 20 = 3⁄4”) und Werkzeugen

  • Mit Innen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1⁄ 2” (bzw. 20 = 3⁄4”)


Mit flexiblem, magnetischem Halter für den Festpunkt



Bereich 0-360°, Teilung 1°, 95 mm Ø

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Schraubanzug mit Drehwinkel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen