Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mechanikerhandschuh CUT ULTIMATE

Mechanikerhandschuh CUT ULTIMATE
MECHHNDSHH-(CUT ULTIMATE)-GR9

Art.-Nr. 0899451259

EAN 4099618092688

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mechanikerhandschuh CUT ULTIMATE

Art.-Nr. 0899451259
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
Robuster Allroundhandschuh mit integrierter Öse zur Befestigung mittels Karabiner

Optimale Sicherheit und gute Standzeit


  • Spezielle Schnittschutzfasern im Bereich der Handflächen

  • Gezielte Verstärkungen im Bereich beanspruchter Stellen


Robuste Protektoren auf Hand- und Fingerrücken



Handinnenfläche mit abriebfesten und rutschhemmenden Besätzen



Guter Sitz und hohe Anwendersicherheit


  • Weiche, breite Neoprenstulpe zum Schutz des Handgelenks

  • Integrierte Öse zur Befestigung an Arbeits- und Einsatzkleidung

  • Mit Klettverschluss


Angenehmer Tragekomfort


Atmungsaktives, elastisches Polyester-Gewebe im Handrückenbereich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Technische Hilfeleistung bei Feuerwehr und THW

  • Anwendungsbereiche mit mittleren bis hohen Anforderungen an Schnittschutz und mechanische Belastungen

  • Handhabung von scharfkantigen Werkstücken und Werkzeugen

  • Messebau, Montagearbeiten

  • Lager- und Logistiktätigkeiten

  • Mechaniker- und Werkstatttätigkeiten

  • Arbeiten mit Handwerkzeugen und Maschinen

Größe

9

Normen

ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997

D

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen