Møbelknott, firkantet, MK-ZD 3
Møbelknott, firkantet, MK-ZD 3
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Zamak |
Overflate | Oksidert |
Overflatestruktur | Grov |
Lengde (L) | 70 mm |
Bredde (B) | 70 mm |
Høyde (H) | 23 mm |
Mål mellom akser (A) | 64 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengediameter | 4 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 5 mm |