Møbelknott MK-ZD 5
Møbelknott MK-ZD 5
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Zamak |
Overflate | Anodisert |
Glansgrad | Matt |
Fargen på knott | Sølvfarget |
Materiale til base | Presstøpt sink |
Overflaten til sokkelen | Krombelagt |
Glansgrad for basis | Polert |
Lengde (L) | 57 mm |
Bredde (B) | 57 mm |
Høyde (H) | 24 mm |
Lengde på knotten | 57 mm |
Bredden på knott | 57 mm |
Sokkellengde | 32 mm |
Sokkelbredde | 32 mm |
Sokkelhøyde | 16 mm |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengediameter | 4 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 7 mm |