Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Møbelknott MK-A 1

Møbelknott MK-A 1

Art.-nr. 0685001245
EAN 4046777958416
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
Rustfritt stål A2

Overflatestruktur

Børstet

Glansgrad

Matt

Lengde (L)

50 mm

Bredde (B)

12 mm

Høyde (H)

32 mm

Tykkelse (D)

6 mm

Lengde på knotten

50 mm

Bredden på knott

12 mm

Sokkellengde

15,5 mm

Sokkelbredde

15,5 mm

Sokkelhøyde

26 mm

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengediameter

4 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

10 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger