Mazací tuk Lubesnake®
Mazivo pro točnice užitkových vozidel Lubesnake
LUBESNAKE-MAZACÍ HAD-330G
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lubesnake® je speciální mazivo pro čisté a snadné mazání točnic.
- Chrání a minimalizuje opotřebení točnic a pomáhá zvýšit bezpečnost.
- Nehody nákladních vozidel jsou často způsobeny nedostatečným mazáním točnic, proto se doporučuje namazat točnice každých 5 000 km.
Čistý, jednoduchý a velmi časově úsporný způsob mazání
- Nejsou potřeba žádné další nástroje, jako je kartáč nebo mazací pistole. Kromě toho neexistují žádné mastné nebo páchnoucí nádoby a žádné špinavé rukavice nebo oblečení, se kterými byste se museli potýkat.
- Šetří 10–12 minut při každém mazání
Neumožňuje nadměrné mazání
Dlouhotrvající vrstva mazacího tuku je biologicky rozložitelná a šetrná k životnímu prostředí.
Datové listy(X)
Používá se pro mazání točnic
Jeden mazací had pro každý případ mazání
- Otevřete vnější obal a umístěte mazacího hada do mazací drážky na točnici.
- Připojte přívěs. Před zvedáním vozidla jeďte co nejblíže k hlavnímu čepu, zabráníte tak pohybu maziva Lubesnake.
Hmotnost obsahu | 330 g |
Průměr | 15 mm |
Báze mýdla | Anorganický |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 200 °C |
Barva | Černá |
Třída NLGI / podmínky | 000 / 0 – nehodí se |
Viskozita základního oleje, kinematická/ podmínky | 2000 mm²/s / při 40°C |
Min./max. penetrace po prohnětení /podmínky | 0 – nehodí se-430 / 0 – nehodí se |
Svařovací tlak VKA | 5400 N |
Doba použitelnosti od data výroby | 120 Měsíce |
Základní olej | Minerální olej |
Chování v přítomnosti vody / podmínky | Odpuzuje vodu, nemíchá se / podle normy ASTM 1264, vymývání vody <1 % |
Systém mazání | Tuk |
Pach/vůně | Uhlovodík |
Hustota | 1 g/ml |
Podmínky pro hustotu | při 15°C |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 40°C |
Min. teplotní podmínky | -20 °C |
Max. teplotní podmínky | 200 °C |
Podmínky pro dobu trvání ochrany proti korozi | Vnitřní uložení |
Podmínka pro svařovací tlak VKA | Podle normy DIN 51350-4, test VKA |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ne |
Neobsahuje těžké kovy | Ano |
S obsahem chlóru | Ne |
Odolné vůči | Voda |