«Maximus 3000» trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ekstra kraftig design for mange slags kjøretøy fra passasjerbiler til trailere Universal, 6 deler
Trykkluftsdrevet fjærbeinpresse Maximus 3000
TRYKKLUFTDREVET FJÆRBEINPRESSE 3000 KG
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Helhetlig beskyttelseskonsept omfatter pneumatikksylinder, fotpedal, sikkerhetsbur, støtdemperfallsikring og fot og garanterer dermed suveren sikkerhet for brukeren.
- Til stasjonen medfølger en liten og en stor spennbakke og skrustikkekjeft. Dette dekker vel 90 % av alle spiralfjærer på dagens biler. Andre bakker fås som tilleggsutstyr.
- 2 alternative spennbakkefester på basisenheten gir ekstra stor arbeidslengde til maks. 486 mm, noe som er spesielt viktig på modeller med ekstra lang fjæringsvei.
- Et speil gir sikt ovenfra og gjør det lettere å posisjonere stempelstangen ved montering.
- Beskyttelsesbur med høyfaste polykarbonatpaneler gir svært god beskyttelse ved feilbetjening eller utilsiktet materialsplintring.
- De to øvre festebakkene kan stilles inn trinnløst på ønsket spiraldiameter. De kan beveges opp og ned og vinkles og fikseres, noe som gjør at de tilpasser seg optimalt til alle fjærtyper.
- Praktisk fallsikring for støtdemper holder støtdemperen på plass under monteringen.
- Ved hjelp av håndtakene oppe og transporthjulene kan utstyret enkelt flyttes.
- CE-godkjenning dokumenter at pressa er i overensstemmelse med 2006/42/EF (maskindirektivet)
Leveringsomfang
- Fjærbeinpresse 3000 kg / 30 000 N
- Trykkplate liten Ø: 78–130 mm
- Trykkplate stor Ø: 105–185 mm
- Arbeidsspeil med fleksibel magnetfot
- Transportmodul med hjul
- Skrustikkekjeft for støtdemperrør, diameter 40–60 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.