Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Max groszkownik z węglika spiekanego

Groszkownik z węglika spiekanego MAX
DŁUTO-GROSZK-WĘGLIK-MAX-25Z-40X40X250MM
ZEBRA

Nr art. 0647867250
EAN 4065746617499
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
Jednoelementowy groszkownik klasy premium z zębami z węglika spiekanego i oprawką narzędziową SDS-max.
  • Bardzo długa żywotność i optymalna wydajność dzięki 25 wysokiej jakości zębom z węglika spiekanego

  • Bardzo kompaktowa głowica zapewnia zauważalną oszczędność masy, a tym samym przyjemniejszą pracę w porównaniu z konwencjonalnymi wersjami.

  • Optymalne przenoszenie mocy, ponieważ groszkownik jest jednoelementowy
Uwaga

Faktura powierzchni zależy od liczby zębów i czasu pracy z groszkownikiem, a także od siły uderzeń.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Teksturowanie powierzchni z kamienia, betonu, tworzywa sztucznego lub kamienia naturalnego

  • Obróbka zgrubna powierzchni (tworzenie warstw wiążących), np. podczas remontu betonu i asfaltu

  • Usuwanie nadmiaru betonu

  • W przypadku powierzchni twardych możliwe jest również stosowanie do usuwania farb zawierających kauczuk

Długość

250 mm

Szerokość

40 mm

Głębokość

40 mm

Ilość zębów

25 szt

Mocowanie od strony maszyny

SDS-max

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Młotowiertarka/młot kujący BMH 45-XE

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY BMH 11-XE

MASTER
Mocna młotowiertarka/młot kujący 8 kg z systemem antywibracyjnym i mocowaniem SDS-max.
x 1 szt.
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane