Max Longlife & Speed dłuto do płytek
Dłuto do płytek Max LS
DŁUTO-DO-PLYTEK-SDS-MAX-LS-50X380
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zoptymalizowane zabezpieczenie przed zablokowaniem
Nowy kształt przecinaka zapobiega zablokowaniu i zmniejsza tarcie.
Wysoka szybkość usuwania materiału
Samoczynnie ostrząca się konstrukcja usuwa większą ilość materiału w krótszym czasie i zapewnia wysoki współczynnik usuwania materiału przez cały okres eksploatacji narzędzia.
Ergonomiczna konstrukcja i optymalny kąt
- Optymalna pozycja robocza na ścianie i na podłodze
- Optymalne ustawienie w punktach łączenia
- Oszczędza czas ze względu na mniejsze uszkodzenia materiału podłoża
Do 150% większa żywność w porównaniu ze standardowymi wersjami
Większy obszar roboczy
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania płytek. Nadaje się również do lekkich murów.
Długość | 380 mm |
Szerokość | 50 mm |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-max |