Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maurerkelle

Maurerkelle Holzgriff
MAURKEL-(G-HALS)-EDST-B180MM

Art.-Nr. 5771001318
EAN 4048539518166

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rostfreie Kelle mit Holzgriff

Korrosionsfrei


Blatt und Angel aus Edelstahl



Angenehmes Arbeiten


Griff aus gewachstem, naturfarbenem Buchenholz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Blatt

Edelstahl

Blattlänge

180 mm

Materialstärke

1 mm

Blattform

G-Hals

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen