Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

MAULSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-27MM

Art.-Nr. 0714750727

EAN 4065746691192

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm

Art.-Nr. 0714750727
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
Für Drehmomentschlüssel Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
  • Geeignet bei beengten Montagearbeiten

  • Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsteckschaft-Vierkant

14 x 18 mm

Abtrieb

27 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Länge (L1)

68,5 mm

Kopflänge (L2)

43,5 mm

Kopfdurchmesser (D1)

59,8 mm

Vierkanthöhe (D2)

18,0 mm

Antrieb Zoll

1

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drehmomentschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant-Aufnahme 14 x 18 mm

DRHMMSHSL-F.EINSTEWZG-14X18MM-(40-200NM)

Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel