Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
Maulschlüssel mit Einsteckschaft-Vierkant 14x18 mm
MAULSHSL-14X18MM-EINSTECKVIERKANT-24MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet bei beengten Montagearbeiten
- Mit Stiftsicherung an der Vierkant-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsteckschaft-Vierkant | 14 x 18 mm |
Abtrieb | 24 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Länge (L1) | 60,8 mm |
Kopflänge (L2) | 35,8 nm |
Kopfdurchmesser (D1) | 52,4 mm |
Vierkanthöhe (D2) | 18 mm |
Antrieb Zoll | 1 in |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!