Mauerwerksperre LDPE
Mauerwerksperre LDPE
MRWSPE-LDPE-B24CM-L25M
Art.-Nr. 0818900402
EAN 4056807241104
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kältebruchsicher und hitzebeständig, keine Rissbildung bei der Verlegung.
Unverrottbar, wurzelfest.
Auch optimal geeignet zum Abdecken sämtlicher Oberflächen.
- Schützt vor herabfallenden Gegenständen
- Rutschfest durch beidseitige Prägung
- Mehrfach verwendbar
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-AB/24440/41-2015
Datenblätter(X)
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Schwarz, Grau |
Länge | 25 m |
Breite | 24 cm |
Dicke | 0,35 mm |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | Wasserdicht nach DIN EN 14909 |
Widerstand gegen Wasserdurchgang Bedingung | nach EN 1928 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -50 bis 80 °C |