Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Mauerkragen

Mauerkragen WP Edelstahlwellrohr
RODUFHRG-MR-KRGN-WLRO-EDST-WP-D160

Art.-Nr. 0886610131

EAN 4099618249587

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mauerkragen

Art.-Nr. 0886610131
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
Zum Gas-, radon-und wasserdichten Abdichten bei Boden-und Wanddurchführungen, zum direkten vergießen des Wärmepumpenrohr Edelstahl in Beton
  • Druckwasser-, gas- und wasserdicht

  • EPDM-Mauerkragen inklusvie V2A Spannbänder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Rohrdurchmesser

160 mm

Werkstoff Profil

EPDM

Durchmesser

200 mm

Härte nach Shore A

60

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen