Matriz de furação para dobradiças SBL-3
Matriz de furação para dobradiça, SBL-3
Art. 0683800400
EAN 4024835461573
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Recomendamos a utilização de uma aparafusadora a bateria para a aplicação.
Fichas Técnicas(X)
Pode ser utilizado a fim de fazer furos para dobradiças (ideal para dobradiças de montagem rápida Nexis/Tiomos Impresso) e furação de suportes.
1. Posicionar a guia para furação dos calços na lateral do móvel (A) e faça furações com uma broca de 5 mm de diâmetro.
2. Ajuste a distância do copo (Ta) na matriz de furação para dobradiça (2) utilizando o acessório de fixação excêntrico (3).
3. Coloque a matriz de furação para dobradiça (2) nas portas (B). Defina o rebordo da porta (U), inferior e superior, acima da extremidade interior da unidade na escala dianteira, e fixe a matriz de furação no seu devido lugar utilizando o dispositivo de fixação.
4. Prenda o suporte hexagonal no berbequim manual e faça os furos necessários.
![]() | |
Intervalo de aperto máx. | 25 mm |
Distância mín./máx. do furo para dobradiça | -7-+8 mm |
Material | Aço / Zinco fundido / Plástico |
Tipo de fenda | Sextavado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!