Matkaplar için dairesel fırça,uzun ömürlü
Matkaplar için dairesel fırça,uzun ömürlü
Ürün no. 5465000600
EAN 4065746779036
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çap x kullanılabilir genişlik x mil çapı (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Mil uzunluğu (LS) | 30 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 18 mm |
Tel çapı | 0,3 mm |
Tel malzemesi | Çelik |
Tasarım | Oluklu, plastiğe bağlı |
Kararlılık | Sert |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Düz taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 15000 1/min |
EN standardı | 1083-2 |