Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Matkaplar için dairesel fırça,örgülü çelik tel

Matkaplar için dairesel fırça,örgülü çelik tel
FIRÇA-YUVARLAK-BOMA-GEZOPFT-D75MM

Ürün no. 071469 06

EAN 4065746781794

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Matkaplar için dairesel fırça,örgülü çelik tel

Ürün no. 071469 06

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideal for use on steel and cast parts. For medium- to heavy-duty brushing.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap x kullanılabilir genişlik x mil çapı (DxAxS)

75 x 12 x 6 mm

Mil uzunluğu (LS)

30 mm

Telin kullanılabilir uzunluğu (H)

15 mm

Tel çapı

0,5 mm

Tel malzemesi

Çelik

Tasarım

Saat yönünde örülmüş, Düz

Örgü sayısı

18 ADET

Kararlılık

Orta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Düz taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun

4/4 nokta

Maks. devir sayısı

25000 1/min

EN standardı

1083-2

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler