Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Matkaplar için daire fırça,örgülü paslanmz çelik

Matkaplar için daire fırça,örgülü paslanmz çelik

Ürün no. 0714692600

EAN 4065746781800

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Matkaplar için daire fırça,örgülü paslanmz çelik

Ürün no. 0714692600

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideal for use on stainless steel and aluminium. For medium- to heavy-duty brushing.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap x kullanılabilir genişlik x mil çapı (DxAxS)

75 x 12 x 6 mm

Mil uzunluğu (LS)

30 mm

Telin kullanılabilir uzunluğu (H)

15 mm

Tel çapı

0,50 mm

Tel malzemesi

Paslanmaz çelik

Tasarım

Saat yönünde örülmüş, Düz

Kararlılık

Sert

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

2/4 nokta

Düz taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun

4/4 nokta

Maks. devir sayısı

25000 dev/dk

EN standardı

1083-2

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler