Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Matkap ucu tutucu, E 6,3 (1/4), misketli tutucu

Matkap ucu tutucu, E 6,3 (1/4), misketli tutucu

Ürün no. 0614176760

EAN 4045727102787

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Matkap ucu tutucu, E 6,3 (1/4), misketli tutucu

Ürün no. 0614176760
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
Quick-change holder, optimised for use of bit drills and bits (shape C 6.3, shape E 6.3 and double bits) with 1/4 inch hexagon drive
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

E 6,3 (1/4 inç)

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Uç boyutu

1/4 inç

Uç tipi

Altıgen ekleme

Uzunluk (L)

60 mm

Manşon çapı (D)

15 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler