Matkap uçlu vidalar içn manuel vidalama mak. VSG80
Matkap uçlu vidalar içn manuel vidalama mak. VSG80
VSG-80
Ürün no. 07020800
EAN 4046778077659
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Güç girişi | 1700 W |
1. viteste min./maks. rölanti devri | 290-770 dev/dk |
2. viteste min./maks. rölanti devri | 640-1650 dev/dk |
Maks. çalışma basıncı | 8 bar |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Şaft | 1/4 inç allen cıvata |
Uzunluk | 45 cm |
Genişlik | 41 cm |
Yükseklik | 99 cm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 22000,000 g |
Kablo uzunluğu | 10 m |