Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Matkap uçlu vida pasl. çlk A2 WFBS tipi ahşap

Matkap uçlu vida pasl. çlk A2 WFBS tipi ahşap

Ürün no. 0201865130

EAN 4056807594101

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Matkap uçlu vida pasl. çlk A2 WFBS tipi ahşap

Ürün no. 0201865130

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

A2 stainless steel with EPDM mushroom seal. For the attachment of fiber cement corrugated boards to wooden substructure
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

Yüzey

Düz

Sızdırmazlık pulu malzemesi

Paslanmaz çelik A2

Sızdırmazlık pulu yüzeyi

Düz

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Bilezikli altıköşe

Tahrik tipi

Altıköşe

Diş tipi

WOTHR

Uç şekli

Matkap ucu

Yeraltı

Ahşap

Nominal çap (d1)

6,5 mm

Uzunluk (l1)

130 mm

Kafa çapı (dk)

12,7 mm

Sızdırmazlık pulu dış çapı (d2)

22 mm

Pul kalınlığı (h1)

13 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5,4 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

17 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu

64 mm

Harici sürücü (s1)

WS8

Kanat çapı

8,2 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
AKB bağlantı elemanları için plastik kapak

CAP-PLA-(F.SCR-HEX)-BLACK-WS8-M5

(corresponds with DIN/ISO widths across flats)