Matkap uçlu, contalı cephe vidası, sivri uçlu
Matkap uçlu, contalı cephe vidası, sivri uçlu
Ürün no. 0214825538
EAN 4011231275729
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | İki metalli |
Yüzey | Pul çinko |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Bilezikli altıköşe |
Tahrik tipi | Altıköşe |
Diş tipi | UNC |
Uç şekli | Matkap ucu |
Yeraltı | Çelik, Alüminyum |
Nominal çap (d1) | 5,5 mm |
Uzunluk (l1) | 38 mm |
Kafa çapı (dk) | 10,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5,4 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 14,0 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu | 35 mm |
Harici sürücü (s1) | WS8 |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 13,5 mm |
Maks. alt strüktür kalınlığı için | 12 mm |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 4 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3,0-13 mm |
Onay | ETA-10/0184 |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1200-1800 dev/dk |