Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Matkap uçlu cephe vidası, uzun matkap uçlu

Matkap uçlu cephe vidası, uzun matkap uçlu

Ürün no. 0214705538

EAN 4011231273800

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Matkap uçlu cephe vidası, uzun matkap uçlu

Ürün no. 0214705538

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Case-hardened, zinc-plated blue passivated steel, with long drill bit tip. For attaching steel profiles to steel substructures ≤ 12 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Sızdırmazlık pulu malzemesi

Çelik

Sızdırmazlık pulu yüzeyi

Çinko kaplamalı

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Bilezikli altıköşe

Tahrik tipi

Altıköşe

Diş tipi

UNC

Uç şekli

Matkap ucu

Yeraltı

Çelik, Alüminyum

Nominal çap (d1)

5,5 mm

Uzunluk (l1)

38 mm

Kafa çapı (dk)

10,9 mm

Sızdırmazlık pulu dış çapı (d2)

19 mm

Pul kalınlığı (h1)

4 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5,15 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

14,0 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu

35 mm

Harici sürücü (s1)

WS8

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

13,5 mm

Maks. alt strüktür kalınlığı için

12 mm

Min. önerilen alt yapı kalınlığı

2 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0-18 mm

Onay

ETA-10/0184

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

1200-1800 dev/dk

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler