Matkap, BS 13-SEC Power
Matkap, BS 13-SEC Power
Ürün no. 07023152
EAN 4061975330307
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1200 W |
Güç çıkışı | 640 W |
Min./maks. rölanti devri | 70-530 dev/dk |
Nominal yükte min./maks. devir sayısı | 70-530 dev/dk |
Maks. tork, sert/yumuşak | 110 / 65 Nm |
Min./maks. mandren bağlama genişliği | 1,5-13 mm |
Çelikte maks. delme çapı | 16 mm |
Alüminyumda maks. delme çapı | 22 mm |
Ahşapta maks. delme çapı | 70 mm |
Kenetleme boynu çapı | 43 mm |
Makine ağırlığı | 2,7 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |