Matice šestihranná palcová
ASME B18.2.2 nerezová ocel, nelegovaná 18-8 UNF
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
1" (palec) = 25,4 mm
Mechanické vlastnosti jsou upraveny normou ASTM F594
18-8 je srovnatelná s nerezovou ocelí A2.
Standardní tolerance závitu podle ASME B1.1 = 2B (pro vnitřní závit)
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel 18-8 |
Povrch | Holý |
Jmenovitý průměr (D) | 1/4 in |
Počet chodů na palec | 28 |
Typ závitu | UNF |
Výška | 0.150 in |
Šířka klíče | 7/16 |