Matice šestihranná palcová
ASME B18.2.2 ocel GR5 pozinkovaná žlutá UNF
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
1" (palec) = 25,4 mm
Mechanické vlastnosti jsou upraveny normou SAE J995
Standardní tolerance závitu podle ASME B1.1 = 2B (pro vnitřní závit)
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr v palcích (D) | 5/8 in |
Výška (m1) | 0.559 in |
Šířka klíče (s1) | 15/16 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | GR5 |
Povrch | ZNY |
Typ závitu | UNF |
Počet chodů na palec | 18 |