Matice na plech, typ 9
Matice na plech, typ 9
UP-MS-MATTLR-ZESSVOID-ARMATPPRNBKNDT-M6
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé a bezpečné spojení dvou či více součástí
- Snadné spojení a rozpojení
- Možnost kompenzace tolerance a zaslepení
- Vysoký utahovací moment
Datové listy(X)
Instalace nasunutím na (plechové) hrany
Forma | T |
Vhodné pro závit šroubu | M6 |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,6-1,5 mm |
Délka (L) | 26,5 mm |
Šířka (B) | 18 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (C) | 10 mm |
Tloušťka materiálu (S) | 0,7 mm |
Materiál | CK 67 |
Povrch | A3A |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | A0019900091 |