Matice na plech, typ 8
Sheet-metal nut, type 8
UP-VZ/EKTH-MA-PL-M5-MKS-2,2-PO-GZ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé a pevné spojování dvou a více dílů
- Snadná montáž a demontáž
- Možnost kompenzace tolerance a slepé montáže
- Velký utahovací moment
Datové listy(X)
Instalace nasunutím na (plechové) hrany
![]() | |
Forma | L |
Vhodné pro závit šroubu | M5 |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,8-4 mm |
Délka (L) | 16,6 mm |
Šířka (B) | 17 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (C) | 7 mm |
Tloušťka materiálu (S) | 0,6 mm |
Materiál | Ocel C45 |
Povrch | MCC SI SA |
Konstrukce | Samojisticí |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | N90356203 |