Matice na plech, typ 12 Otevřený závitový segment, malá vzdálenost třmenů
Sheet-metal nut, type 12
MATICE PLECH. 5,5 MM GVZ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé a pevné spojování dvou a více dílů
- Snadná montáž a demontáž
- Možnost kompenzace tolerance a slepé montáže
Datové listy(X)
Instalace nasunutím na (plechové) hrany
Forma | F |
Vhodné pro šroub | Průměr 5,5 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,90-2,60 mm |
Délka (L) | 26,20 mm |
Šířka (B) | 15,10 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (C) | 11,10 mm |
Tloušťka materiálu (S) | 0,8 mm |
Materiál | CK 67 |
Povrch | A3A |