Matice na plech
Sheet-metal nut
MATICE PLECH. 4,2 MM GELB-VZ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro šroub | Průměr 4,2 mm |
Min./max. rozsah sevření (f) | 0,7-1,3 mm |
Délka (L) | 22,5 mm |
Šířka (B) | 11,3 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (C) | 14,5 mm |
Tloušťka materiálu (S) | 0,5 mm |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | A3A |