Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Ortho

F3 PA Ortho Fiberthree
FLMNT-F3-PA-ORTHO-TRASP-D1,75MM-0,75KG

Cod. art. 9501023124

EAN 4260721740579

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Ortho

Cod. art. 9501023124
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
Filamento tecnico in poliammide modificata per la stampa 3D
  • Il materiale presenta un alto livello di robustezza con bassa tendenza a deformarsi e un'ottima adesione dello strato.

  • Il materiale si distingue dalle altre poliammidi grazie all'elevata trasmissione della luce e alla buona trasparenza.

  • È quindi ideale per le applicazioni che richiedono trasparenza e resistenza di lunga durata superiore a 70 °C, ad esempio per ortesi, lampadari, espositori, ecc.

  • Gli oggetti stampati sono traslucidi, ma non trasparenti a causa della procedura di stampa.

  • A seconda della sorgente luminosa, il materiale stampato appare diverso: leggermente giallo sotto la luce artificiale o leggermente blu alla luce solare/naturale.


Vantaggi


  • Basato su PA 6

  • Incolore, traslucido, trasparente

  • Alta resistenza e bassa deformazione

  • Ottima adesione al letto di stampa

  • Possibilità di stampare superfici lisce

  • Biocompatibilità ISO 10993-5 superata


Istruzioni per l'applicazione


  • Per risultati di stampa ottimali, la conservazione e la stampa del filamento devono avvenire in un ambiente asciutto.

  • Si consiglia di utilizzare un essiccatore (dry box) e un agente essiccante.
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Produttori

Fiberthree

Materiale

PA 6 - Poliammide

Filament diameter (dF)

1,75 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1032,000 g

Colore

Traslucente